{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 400 mm | |
| Szerokość tarczy T | 50 mm | |
| Średnica otworu H | 127 mm | |
| Platformy | 1 | |
| Twardość | H | |
| Struktura | 11 | |
| Spoiwo | ceramika | |
| Seria | Strato | |
| Oznaczenie producenta | STRATO | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcza szlifierska, płaska | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 46 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Specyfikacja | F13A46HH11PV | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | 590620 | |
| EAN / GTIN | 9003176652968 | |
| Numer producenta | 665296 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |