{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Strato | |
| Oznaka proizvajalca | STRATO | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Oblika | ploščato | |
| Premer | 400 mm | |
| Širina plošče T | 50 mm | |
| Premer izvrtine H | 127 mm | |
| Oblika | 1 | |
| Trdota | H | |
| Struktura | 11 | |
| Vezivo | keramika | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Ravna brusna plošča | |
| Brusno sredstvo | običajni korund (A) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 46 struktura | |
| Postopek brušenja | plosko brušenje | |
| Specifikacija | F13A46HH11PV | |
| Primerno za material | jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Primerno za | brušenje površine | |
| Standard | EN 12413 |
| Številka izdelka | 590620 | |
| EAN/GTIN | 9003176652968 | |
| Številka proizvajalca | 665296 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |