• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Meule de précision pour rectification plane Strato D×T×H (mm), 400×50×127

Réf.: 590620
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
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
Sommaire 1 pc.
Type forme plate
Diamètre 400 mm
Largeur disque T 50 mm
Diamètre alésage H 127 mm
Type 1
Dureté H
Structure 11
Liant céramique
Série Strato
Référence fabricant STRATO
Unité contenance pièce
Type de produit Meules plates
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 46 mesh
Procédé de rectification rectification plane
Spécification F13A46HH11PV
Pour matériau acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article 590620
EAN / GTIN 9003176652968
Réf. fabricant 665296
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Meules hautes performances pour rectification plane avec système de liant très poreux pour une contrainte thermique réduite et une usure minimum du diamant de dressage.
Corindon spécial pour l’usinage d’aciers non trempés, non alliés et faiblement alliés.
  • Utilisation universelle, donc remplacement des meules nettement moins fréquent dans l'usage quotidien.
  • Utilisation sur toutes les rectifieuses courantes dans la fabrication de moules et d'outils et la construction mécanique, p. ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Refroidissement avec émulsion nécessaire, lubrification indispensable pour les matériaux à copeaux longs.

Utilisation:

Pour le meulage grossier (ébauche).

Spécification:

F13A46HH11PV

Remarque(s):

Meules pour rectification plane de profilés disponibles sur demande.