Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wiertło centrujące do otwornic6KT

Nr art.: 589435 6KT

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 589435 6KT
EAN / GTIN 885911812634
Numer producenta LXAH99314PB
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjne wiertło centrujące do uchwytów otwornic, 6,4×83 mm, nadaje się do drewna i metali o średniej twardości.
Wiertło centrujące ze specjalnym rowkiem, które umożliwia wymianę w połączeniu z uchwytem LENOX SNAP-BACK™ bez użycia narzędzi. Kompatybilne również z konwencjonalnymi oprawkami standardowymi z chwytem 1/4 cala. Wiertło centrujące do różnych zastosowań/materiałów – do szybkiej pracy bez znoszenia i bez napunktowania.