Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wiertło centrujące do otwornic6KT

Nr art.: 589435 6KT

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Wersja 6-kątna
Min. średnica skrawania Dc min.
6,4 mm
Maks. średnica skrawania Dc max.
6,4 mm
Możliwość konfiguracji
nie
Liczba ostrzy Z
2
Kierunek skrętu
prawe
Materiał skrawający
HSS
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L
83 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Nawiertak do nakiełków
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 589435 6KT
EAN / GTIN 885911812634
Numer producenta LXAH99314PB
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjne wiertło centrujące do uchwytów otwornic, 6,4×83 mm, nadaje się do drewna i metali o średniej twardości.
Wiertło centrujące ze specjalnym rowkiem, które umożliwia wymianę w połączeniu z uchwytem LENOX SNAP-BACK™ bez użycia narzędzi. Kompatybilne również z konwencjonalnymi oprawkami standardowymi z chwytem 1/4 cala. Wiertło centrujące do różnych zastosowań/materiałów – do szybkiej pracy bez znoszenia i bez napunktowania.