Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 1237HBF

Nr art.: 588700 1237HBF
Cena za 1 sztuka (PLN 50,60 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
98 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Oznaczenie producenta 1237HBF
Min. podziałka zębów 1,8 mm
Maks. podziałka zębów 2,5 mm
Rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne
Min. grubość materiału 4 mm; 4 mm
Maks. grubość materiału 12 mm; 12 mm
Maks. profil metalowy (otwarty) 250 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 300 mm
Materiał do obróbki Blachy perforowane; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość konfiguracji nie
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588700 1237HBF
EAN / GTIN 4059952622453
Numer producenta 2608659000
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty mieczowe do metalu
Długotrwałe cięcie grubościennych rur i kształtowników metalowych.

W dostawie:

5 brzeszczotów.