Juego de hojas de sierra de sable, Denominación: 1237HBF

Número de artículo: 588700 1237HBF
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad (7,79 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 5 ud.
Denominación del fabricante 1237HBF
Paso de dientes mín. 1,8 mm
Paso de dientes máx. 2,5 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Grosor material mín. 4 mm; 4 mm
Grosor material máx. 12 mm; 12 mm
Perfil metálico (abierto) máx. 250 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de sable
Número de hojas de sierra 5 ud.
Material hoja Bimetal (BiM)
Longitud 300 mm
Aptitud del material Chapa perforada; Acero
Contenido Juego / surtido
Grupo de material Metal
Configurable no

Identificación y clasificación

Número de artículo 588700 1237HBF
EAN / GTIN 4059952622453
Número del fabricante 2608659000
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de sable para metal.
Corte duradero de tubos y perfiles metálicos de paredes gruesas.

Volumen de suministro:

5 hojas de sierra.