Zestaw brzeszczotów bagnetowych, 5-częściowy, Nazwa: T101B

Nr art.: 588420 T101B
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 8,13 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 393 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nazwa Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • zoptymalizowane dla materiału: Drewno
  • grubość blatu (drewno miękkie): 3-30
  • rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne; wcinanie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał brzeszczotów HCS
podziałka zębów 2,7 mm
długość listków 100 mm
Nazwa T101B
przydatność _T101B
zoptymalizowane dla materiału Drewno
grubość blatu (drewno miękkie) 3-30 mm
rodzaj skrawania cięcie proste precyzyjne; wcinanie
liczba brzeszczotów 5
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 588420 T101B
EAN / GTIN 4045197726575
Numer producenta 588420 T101B
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty ze szlifowanymi, ostrymi zębami, do precyzyjnych cięć w drewnie. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.

W dostawie:

5-częściowy