• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di lame per seghetti alternativi, 5 pezzi, Descrizione: T101B

Codice art.: 588420 T101B
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 1.49 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
169 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: Legno
  • Spessore piano (legno morbido): 3-30
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine; Taglio a tuffo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HCS
Passo dentatura 2,7 mm
Lunghezza lama 100 mm
Descrizione T101B
Idoneità _T101B
Ottimizzato per il materiale Legno
Spessore piano (legno morbido) 3-30 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine; Taglio a tuffo
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 588420 T101B
EAN / GTIN 4045197726575
Codice del produttore 588420 T101B
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi con denti rettificati taglienti per lavori precisi sul legno. Attacco con un dente di arresto.

Fornitura:

5 pezzi