Dekopírfűrészlap készlet T101B

Cikkszám: 588420 T101B
Ár beállítása 5 Darab (1,57 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
389 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Fa
  • Lapvastagság (lágy fa): 3-30
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom; Merülővágás

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HCS
Fogosztás 2,7 mm
Lap hossza 100 mm
Megnevezés T101B
Felhasználás _T101B
Anyaghoz optimalizálva Fa
Lapvastagság (lágy fa) 3-30 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom; Merülővágás
Lapok száma 5
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588420 T101B
EAN / GTIN 4045197726575

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlap köszörült, éles fogakkal pontos fűrészeléshez fában. Egybütykös szárú befogó.

Tartalom:

5 darabos
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz