Kamień dłutowy wydrążony, spajany ceramiczną spoiwem, 45x6/2l115 mm C MITTELC240

Nr art.: 587
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Osełka
Materiał ścierny Karborund
Uziarnienie 240
stopień rozdrobnienia średni
Długość całkowita 115 mm
Zawartość część pojedyncza
Spoiwo ceramika
Typowe zastosowanie Ściąganie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 587
EAN / GTIN 9009010005877
Numer producenta 587
Numer L L50140 1022
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ceramiczne kamienie do ostrzenia z wgłębieniami stosuje się przede wszystkim do wygładzania narzędzi o gęstym uzębieniu.
  • Różne wielkości ziaren pozwalają na indywidualny dobór narzędzia.
  • Dzięki stożkowemu kształtowi można szlifować i przeprowadzać okrawanie aż do podstawy zęba.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 35 m/s
  • specyfikacja: CMITTEL
  • Wymiary: B × C / C1 l L = 45 × 6 / 2 l 115

Zaleta:

  • Zastosowanie indywidualne
  • Najlepsze rezultaty
  • Szeroki asortyment

Zastosowanie:

  • Do wyjmowania narzędzi o gęstym uzębieniu

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do wyjmowania narzędzi o gęstym uzębieniu