Tyrolit Piedra para gubias Con aglomerante cerámico 45 x 6 / 2 l 115

N.º do artigo: 587
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto pedra de afiar de acabamento
abrasivo carboneto de silício
Granulometria 240
Grau de finura médio(a)
Comprimento total 115 mm
Índice peça individual
Ligante cerâmica
utilização típica extração

Identificação e classificação

Número do artigo 587
EAN/GTIN 9009010005877
Número do fabricante 587
Número L L50140 1022
Fabricante/responsável Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Las piedras cerámicas de cincel hueco se utilizan preferentemente para el bruñido de herramientas de dentado cerrado. Los diferentes tamaños de grano le permiten personalizar su herramienta. La forma cónica permite afilar y desbarbar hasta la base del diente.

Característica:

  • Forma: 90HM PIEDRA PARA GUBIAS
  • Tamaño de grano: 240
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : CMITTEL
  • Dimensiones (An x C / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Diámetro del recipiente: 45 mm
  • Espesor: 6 mm
  • Taladro: 115 mm

Vantagem:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Vantagem:

  • Para bruñir herramientas de dentado estrecho