Dutý sekáčový kámen s keramickým pojivem 45x6/2l115 mm C MITTELC240

Artiklové číslo: 587
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Obtahovací kámen
Brusiva
Karbid křemíku
Zrnitost
240
Stupeň jemnosti
střední
Celková délka
115 mm
Obsah
jednotlivý díl
Pojivo
keramika
Typické použití
Stahování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 587
EAN / GTIN 9009010005877
Číslo výrobce 587
L-číslo L50140 1022
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Keramické duté dláta se přednostně používají k honování nástrojů s blízkým ozubením. Různé velikosti zrnitosti umožňují přizpůsobení nástroje. Kuželovitý tvar umožňuje broušení a odjehlování až k patě zubu.

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ SEKÁČOVÝ KÁMEN 90HM
  • Velikost jádra: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : CMITTEL
  • Rozměry (Š x C / C1 l D): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Průměr nádoby: 45 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 115 mm

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použití:

  • Pro honování nástrojů s blízkými zuby