{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Podstawa | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | niebieskie | |
| Dekory | listwy bukowe | |
| Wys. całkowita | 910 mm | |
| Liczba korpusów | 2 szt. | |
| Pozycja korpusu | strona lewa | |
| Wysokość korpusu | 600 mm | |
| Szerokość korpusu | 500 mm | |
| Głębokość korpusu | 600 mm | |
| Szerokość płyty | 1 120 mm | |
| Głębokość płytki | 650 mm | |
| Grubość płyty | 20 mm | |
| Materiał płyty | Płyta wiórowa | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Okładzina blatu | Dekor | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Zakres zastosowania | Stoły warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Regulacja wysokości | nie | |
| Szerokość całkowita | 1 120 mm | |
| Korpus | tak | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 5868 | |
| EAN / GTIN | 4017976058689 | |
| Numer producenta | 5868 | |
| Numer L | L90070 261 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |