Masă rulantă

Cod articol.: 5868
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Partea descrisă Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Construcţie din ţeavă de oţel da
Material Tablă de oţel
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Înălţimea totală 910 mm
Numărul de corpuri 2 buc.
Poziția corpului pe stânga
Corpus înălțime 600 mm
Corpus lățime 500 mm
Corpus adâncime 600 mm
Lățime placă 1.120 mm
Adâncime placă 650 mm
Grosime placă 20 mm
Materialul plăcii Blat aglomerat
Formă plăcuță Dreptunghi
Strat placă Decor
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Banc de lucru
Tip produs banc de lucru
Reglare pe înălţime nein
Lăţimea totală 1.120 mm
Corp ja
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile ja
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol 5868
EAN / GTIN 4017976058689
Număr producător 5868
L-Număr L90070 261
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Masă cu role fabricată din oțel tubular sudat și oțel secțional. Construcție cu șuruburi, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. Blat de masă din panou sandwich de 20 mm grosime cu finisaj din fag. 2 dulapuri din oțel (L x A x P: 500 x 600 x 600 mm) cu ușă cu balamale, fiecare cu 1 raft fix și 2 rafturi reglabile. Corp acoperit cu pulbere în gri deschis RAL 7035 și partea frontală în albastru RAL 5007. 4 roți pivotante cu anvelope TPE și butuci cu rulmenți netezi. 2 cu frâne Capacitate de încărcare per raft 50 kg. Capacitate de încărcare per raft în dulap 30 kg.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 150
  • Lungime efectivă (mm): 1120
  • Lățime efectivă (mm): 650
  • Înălțimea rafturilor (mm): 910
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 30
  • Lățime totală (mm): 1120
  • Înălțime totală (mm): 910
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32