Tavolo con rotelle

Codice art.: 5868
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Parte descritta Telaio
Rivestimento Es. termoverniciata
Struttura tubolare in acciaio si
Materiale Lamiera di acciaio
Colore blu
Ornamenti Faggio
Altezza complessiva 910 mm
Numero corpi 2 pz.
Posizione corpo a sinistra
Altezza corpo 600 mm
Larghezza corpo 500 mm
Profondità corpo 600 mm
Larghezza piastra 1.120 mm
Profondità piastra 650 mm
Spessore piano 20 mm
Materiale piano pannello truciolare
Forma della piastra Rettangolo
Piastra di rivestimento Colore laminato
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Banco da lavoro
Tipo di prodotto banco da lavoro
Regolazione dell’altezza no
Larghezza complessiva 1.120 mm
Corpo
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5868
EAN / GTIN 4017976058689
Codice del produttore 5868
Numero-L L90070 261
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Tavolo su ruote saldato in tubolare d’acciaio e acciaio profilato. Struttura avvitata verniciata a polvere blu RAL 5007. Piano del tavolo in pannello sandwich di 20 mm di spessore con superficie decorativa in faggio. 2 armadi in acciaio (L x A x P: 500 x 600 x 600 mm) con porta a battente, 1 ripiano fisso e 2 ripiani regolabili ciascuno. Corpo verniciato a polvere in grigio chiaro RAL 7035 e frontale in blu RAL 5007. 4 ruote girevoli con pneumatici in TPE e mozzi con cuscinetti a strisciamento. 2 pezzi con fermo, portata per ripiano 50 kg. Capacità di carico per ripiano nell’armadio 30 kg.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 150
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1120
  • Larghezza superficie utile (mm): 650
  • Altezze dei piani (mm): 910
  • Portata piano (kg): 30
  • Larghezza totale (mm): 1120
  • Altezza totale (mm): 910
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32