{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Dekory | listwy bukowe | |
| Z uchwytem do pchania | nie | |
| Z drzwiami | tak | |
| Wersja drzwi | Drzwi 1-skrzydłowe | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | Płyty o konstrukcji sandwich | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 650 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 1 120 mm | |
| Wysokość powierzchni ładunkowej | 910 mm | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 1 | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Z zamkiem | tak | |
| Szerokość użytkowa | 650 mm | |
| Głębokość użytkowa | 1 120 mm | |
| Wysokość użytkowa | 910 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek montażowy | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Szerokość łącznie Bg | 1 120 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 910 mm | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 5866 | |
| EAN / GTIN | 4017976058665 | |
| Numer producenta | 5866 | |
| Numer L | L90070 206 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |