Tavolo con rotelle

Codice art.: 5866
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Colore blu
Ornamenti Faggio
Con maniglia no
Con anta sì
Esecuzione porta Porta a 1 anta battente
Con superficie di carico sì
Materiale piano di carico Pannelli a sandwich
Ampio piano di carico 650 mm
Profondità piano di carico 1.120 mm
Altezza piano di carico 910 mm
Con cassetti sì
Numero dei cassetti 1
Lunghezza di estrazione (estrazione parziale/totale) 100 %
Con serratura sì
Larghezza utile 650 mm
Profondità utile 1.120 mm
Altezza utile 910 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto Cassettiere su ruote
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Tragfähigkeit max. 150 kg
Larghezza complessiva Bg 1.120 mm
Altezza complessiva Hg 910 mm
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5866
EAN / GTIN 4017976058665
Codice del produttore 5866
Numero-L L90070 206
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Tavolo mobile in tubo d’acciaio e acciaio profilato saldato, struttura avvitata, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Piano del tavolo in pannello sandwich di 20 mm di spessore con superficie decorativa in faggio. Un armadio in acciaio chiudibile (L x A x P: 500 x 600 x 600 mm) con porta a battente e fondo fisso. Corpo verniciato a polvere in grigio chiaro RAL 7035 e frontale blu RAL 5007. Un cassetto per tastiera con serratura, completamente estraibile e con supporto per tappetino del mouse estraibile. Passacavi nel piano del tavolo. 4 ruote girevoli con pneumatici in TPE e mozzi con cuscinetti a strisciamento. 2 con freno

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 150
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1120
  • Larghezza superficie utile (mm): 650
  • Altezze dei piani (mm): 300, 910
  • Portata piano (kg): 50
  • Larghezza totale (mm): 1120
  • Altezza totale (mm): 910
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32