Rullebord

Art.-nr.: 5866
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Dekoration Bøg
Med skubbegreb nej
Med dør ja
Version, dør hængslet dør, 1 hængsel
Med læsseflade ja
Materiale, ladeflade sandwich-paneler
Bredde, læsseflade 650 mm
Dybde, læsseflade 1.120 mm
Højde, læsseflade 910 mm
Med skuffer ja
Antal skuffer 1
Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) 100 %
Med lås ja
Nyttebredde 650 mm
Nyttedybde 1.120 mm
Nyttehøjde 910 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Bredde, hjul/rulle 32 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype montagevogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse profilstål; stålrørskonstruktion
Tragfähigkeit max. 150 kg
Bredde i alt Bg 1.120 mm
Højde i alt Hg 910 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5866
EAN/GTIN 4017976058665
Producentnummer 5866
L-nummer L90070 206
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Rullebord af svejste stålrør og profilstål, boltet konstruktion, pulverlakeret, blå RAL 5007. Bordplade af 20 mm tykt sandwichpanel med bøgefinish. Et aflåseligt stålskab (B x H x D: 500 x 600 x 600 mm) med hængslet dør og en fast hylde. Korpus pulverlakeret i lysegrå RAL 7035 og front blå RAL 5007. En aflåselig tastaturskuffe med fuldt udtræk og udtræksstøtte til musemåtte. Kabelgennemføring i bordpladen. 4 drejelige hjul med TPE-dæk og nav med glidelejer. 2 med bremser

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 150
  • Effektiv længde (mm): 1120
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 650
  • Hyldehøjder (mm): 300, 910
  • Hyldernes belastningskapacitet (kg): 50
  • Samlet bredde (mm): 1120
  • Samlet højde (mm): 910
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
  • Hjulstørrelse (mm): 125 x 32