Piła tarczowa expert for MultiMaterial, ⌀ D arkusza: 305mm

Nr art.: 583930 305
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria expert for MultiMaterial
Średnica skrawania Dc 305 mm
Średnica otworu mocującego D3 30 mm
Szerokość cięcia B 2,4 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 96
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Powłoka wersja powlekana
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Frezowanie rozdzielające (FTR)
Rodzaj produktu Piła tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 583930 305
EAN / GTIN 3165140650113
Numer producenta 2608642529
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny brzeszczot z wytrzymałą tarczą podstawową tłumiącą hałas i drgania. Pierścień mocujący zapewnia stabilność kształtu we wszystkich zakresach temperatur. Powłoka zapobiega przywieraniu, utrzymuje brzeszczot w stanie chłodnym i chroni przed korozją. Precyzyjnie wyszlifowane zęby z twardego metalu zapewniają długą trwałość i doskonałą jakość cięcia.

Zastosowanie:

Do cięcia różnych materiałów jak płyty laminowane, epoksyd, drewno i metale nieżelazne. Kształt zębów: trapezowe zęby płaskie, kąt natarcia ostrza ujemny.
Do tarczówek, pił poprzecznych, uciosowych i ukośnic.

Wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.