Hoja de sierra circular expert for MultiMaterial, ⌀ hoja D: 305mm

Número de artículo: 583930 305
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ hoja D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Lubricante refrigerante no
Serie expert for MultiMaterial
Diámetro del filo Dc 305 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 30 mm
Ancho de corte B 2,4 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 96
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros)
Recubrimiento con recubrimiento
Interfaz Punto de separación 1
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedimiento de mecanizado Fresado de separación (FTR)
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 583930 305
EAN / GTIN 3165140650113
Número del fabricante 2608642529
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de precisión con hoja de base que amortigua el ruido y las vibraciones, de alta resistencia. El anillo de tensión integrado proporciona estabilidad de la forma en todos los intervalos de temperatura. El recubrimiento evita adherencias, mantiene la hoja de sierra fría y protege de la corrosión. Los dientes de metal duro rectificados con precisión garantizan una elevada durabilidad y la mejor calidad de corte.

Aplicación:

Para cortar diferentes materiales como placas laminadas, epoxi, madera y metales no férricos. Forma de los dientes: Diente plano trapezoidal, ángulo de desprendimiento negativo.
Para sierras circulares de mesa, sierras tronzadoras y para ingletes, serrado de paneles.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.