biurko na kółkach

Nr art.: 5835
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007; RAL 7035
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski kapri; Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Gehäuse
Część opisana, Niebieski kapri Front; Gestell; Front; Gestell
Oznaczenie producenta Rollpult
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie; Szare
Wys. całkowita 1 195 mm
Szerokość całkowita 605 mm
Głębokość całkowita 610 mm
Z drzwiami tak
Z pulpitem tak
Szerokość pulpitu 605 mm
Głębokość pulpitu 591 mm
Możliwość zamknięcia tak
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu Nakładka na pulpit
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5835
EAN / GTIN 4017976558356
Numer producenta 5835
Numer L L90070 215
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Biurko na kółkach, spawane z rur stalowych i profili stalowych. Konstrukcja śrubowa, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Z poziomą powierzchnią do pisania o wymiarach 605 x 591 mm oraz półką na długopisy. 1 półka i 1 szafka stalowa (szer. x gł. x wys.: 500 x 600 x 600 mm) z drzwiami skrzydłowymi. 1 stała i 2 regulowane półki w szafie. Korpus lakierowany proszkowo na kolor szary jasny RAL 7035, front niebieski RAL 5007. Nośność każdej półki w szafie wynosi 30 kg. 4 koła skrętne z oponą z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 100
  • Wysokość pisania (mm): 1195
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 600
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Całkowita szerokość (mm): 605
  • Całkowita głębokość (mm): 610
  • Całkowita wysokość (mm): 1195
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32