Dulap cu role

Cod articol.: 5835
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 5835
EAN / GTIN 4017976558356
Număr producător 5835
L-Număr L90070 215
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Birou rulant realizat din oțel tubular sudat și oțel secțional. Construcție cu șuruburi, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. Cu suprafață orizontală de scris 605 x 591 mm și o tavă pentru pixuri. 1 raft și 1 dulap din oțel (L x P x H: 500 x 600 x 600 mm) cu ușă cu balamale. 1 raft fix și 2 rafturi reglabile în dulap. Corp acoperit cu pulbere în gri deschis RAL 7035, față albastră RAL 5007. Capacitate de încărcare per raft în dulap 30 kg. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți netezi. 2 cu frâne

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 100
  • Înălțimea de scriere (mm): 1195
  • Lungime efectivă (mm): 600
  • Lățime efectivă (mm): 500
  • Lățime totală (mm): 605
  • Adâncime totală (mm): 610
  • Înălțime totală (mm): 1195
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32