Verrijdbare etagebak

Artikelnummer: 5835
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5835
EAN/GTIN 4017976558356
Nummer fabrikant 5835
L-nummer L90070 215

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Houten werkblad 605 x 890 mm, met gefreesde pennenhouder. 1 Etage en 1 afsluitbare stalen kast (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm) met vleugeldeur, 1 vaste en 2 verstelbare etages. Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. Draagvermogen per legbord in de kast 30 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 100
Werkhoogte (mm): 1195
laadvlak lengte (mm): 600
laadvlak breedte (mm): 500
Totale breedte (mm): 605
Totale diepte (mm): 610
Totale hoogte (mm): 1195
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires