{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| narzędzie wymienne | Einsteckwerkzeug | |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
| szerokość b | 20 mm | |
| wysokość h | 16,7 mm | |
| Seria | 734K | |
| wymiar S | 17,5 mm | |
| chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
| Rodzaj produktu | Square drive plug-in head |
| Numer artykułu | 58243004 | |
| EAN / GTIN | 4018754192274 | |
| Numer producenta | 58243004 | |
| Numer L | L60010 4337 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |