Herramienta de inserción de escuadra de calibración Escuadra exterior 1/4″ Wc.record 9 x 12

Número de artículo: 58243004
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Herramienta intercambiable: Einsteckwerkzeug
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
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
Herramienta intercambiable Einsteckwerkzeug
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Anchura b 20 mm
Altura h 16,7 mm
Serie 734 K
Medida de referencia S 17,5 mm
Espiga de sujeción 9×12 mm
Tipo de producto Herramienta insertable cuadrangular

Identificación y clasificación

Número de artículo 58243004
EAN / GTIN 4018754192274
Número del fabricante 58243004
Número L L60010 4337
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Sin bola ni pasador (sólo apto para calibración)
  • Resultados de medición óptimos durante la calibración gracias a la reducción de las fuerzas laterales

Característica:

  • Cuadrado exterior [pulgadas]: 1/4 ″
  • Tam.: 4
  • Altura mm (h): 16,7 mm
  • S: 17,5 mm
  • Tamaño del portaherramientas [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Peso: 76 g
  • Anchura mm (b): 20 mm