Attacchi quadri ad innesto di taratura

Codice art.: 58243004
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testa a innesto con attacco quadro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 58243004
EAN / GTIN 4018754192274
Codice del produttore 58243004
Numero-L L60010 4337

Descrizione

Descrizione:

  • Senza sfera o. Perno (quindi non adatto per il serraggio della vite)
  • Risultati di misurazione ottimali durante la calibrazione grazie alla riduzione delle forze laterali

Proprietà:

  • Quadro esterno [pollici]: 1/4 ″
  • Gr.: 4
  • Altezza mm (h): 16,7 mm
  • S: 17,5 mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 9 x 12 mm
  • Peso: 76 g
  • Larghezza mm (b): 20 mm