Tray

Nr art.: 5792540
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor srebrna; białe
Materiał montażowy w zakresie dostawy, Nadaje się do mocowania na ścianie nie
Rodzaj produktu Organizatory
Wysokość całkowita 50 mm
Szerokość łącznie 456 mm
Głębokość całkowita 100 mm
Liczba półek 1
Materiał metal
Właściwości Nadaje się do mocowania na ścianie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5792540
EAN / GTIN 4010886579251
Numer producenta 5792540
Numer L L60160 5629
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Suitable for perforated panels with square perforation 10 x 38 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • for square holes 10 x 38 mm: yes
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 50 mm
  • Total length [mm]: 100 mm
  • Total width [mm]: 456 mm
  • VDE certified: no