• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageschale 456x50x100 mm

Artikel-Nr.: 5792540
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Farbe silber; weiß
Montagematerial im Lieferumfang enthalten, für Wandbefestigung geeignet nein
Produktart Sortierablage
Höhe gesamt 50 mm
Breite gesamt 456 mm
Tiefe gesamt 100 mm
Anzahl Fächer 1
Material Metall
Eigenschaften für Wandbefestigung geeignet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5792540
EAN / GTIN 4010886579251
Herstellernummer 5792540
L-Nummer L60160 5629
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hält Werkzeuge immer griffbereit
  • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 456 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 50 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein