Szczotki cylindryczne, nylon, ⌀ szczotki D1: 6mm

Nr art.: 578400 6
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
3 753 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 300 mm
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Szeroki brzeg L3 100 mm
Średnica szczotki D1 6 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 1,2 mm
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka wewnętrzna (ręczna)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 578400 6
EAN / GTIN 4017359014332
Numer producenta 542801
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.
Linia spiralna ze szczeciny nylonowej.
długość całkowita 300 mm, długość robocza 100 mm.

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i usuwania zadziorów z rur, otworów itp.