Szczotki cylindryczne, nylon, ⌀ szczotki D1: 15mm

Nr art.: 578400 15
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
633 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 300 mm
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Szeroki brzeg L3 100 mm
Średnica szczotki D1 15 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Uchwyt chwyt
Średnica trzonka Ds 1,6 mm
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Szczotka wewnętrzna (ręczna)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 578400 15
EAN / GTIN 4017359007846
Numer producenta 542807
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.
Linia spiralna ze szczeciny nylonowej.
długość całkowita 300 mm, długość robocza 100 mm.

Zastosowanie:

Do ręcznego czyszczenia i usuwania zadziorów z rur, otworów itp.