{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 300 mm | |
| Materiał pokrycia | nylon | |
| Rodzaj materiału pokrycia | wersja gładka | |
| Szeroki brzeg L3 | 100 mm | |
| Średnica szczotki D1 | 12 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Ręcznie | |
| Uchwyt | chwyt | |
| Średnica trzonka Ds | 1,6 mm | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie; Okrawanie | |
| Rodzaj produktu | Szczotka wewnętrzna (ręczna) | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 578400 12 | |
| EAN / GTIN | 4017359026335 | |
| Numer producenta | 542804 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |