Szczotka do świec zapłonowych, falisty drut INOX, 0,15 mm, Typ: W

Nr art.: 577030 W
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 333 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 150 mm
Szerokość korpusu 40 mm
Materiał korpusu drewno bukowe
Liczba rzędów pokrycia 3
Grubość włosia 0,15 mm
Materiał pokrycia Stal szlachetna
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Szeroki brzeg L3 15 mm
Wysokość części roboczej H1 15 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka do świec zapłonowych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 577030 W
EAN / GTIN 4017359003190
Numer producenta 125231
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Rączka z drewna bukowego; długość 150 mm, 3 rzędy, powierzchnia użytkowa 4015 mm, długość drutu 15 mm.