Gyújtógyertya kefe INOX huzal, hullámos, 0,15 mm, Típus: W

Cikkszám: 577030 W
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 836 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga INOX huzal
Teljes hossz L 150 mm
Sörte vastagsága 0,15 mm
Munkahossz L3 40 mm
Keferész szélessége L1 15 mm
Keferész hossza H1 15 mm
Drótsorok száma 3
Alaptest anyaga Bükkfa
Termék fajtája Gyújtógyertya kefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 577030 W
EAN / GTIN 4017359003190
Gyártó száma 125231
Gyártó/felelős személy LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Leírás

Kivitel:

Bükkfa test; hossza 150 mm, 3 soros, keferész felülete 40×15 mm, keferész magassága 15 mm.