{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Material obloge | INOX-žica | |
| Celotna dolžina L | 150 mm | |
| Debelina ščetin | 0,15 mm | |
| Delovna dolžina L3 | 40 mm | |
| Širina predela s ščetinami L1 | 15 mm | |
| Dolžina ščetin H1 | 15 mm | |
| Število vrst z žico | 3 | |
| Material osnovnega telesa | Bukov les | |
| Vrsta izdelka | Zündkerzenbürste V2A-Draht 0,15 |
| Številka izdelka | 577030 W | |
| EAN/GTIN | 4017359003190 | |
| Številka proizvajalca | 125231 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |