Kamień dłutowy z wgłębieniami, spajany ceramicznie, 25x6/1l100 mm, 89A MITTELA240

Nr art.: 577
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Osełka
Materiał ścierny Tlenek glinu
Uziarnienie 240
Stopień rozdrobnienia średni
Długość całkowita 100 mm
Zawartość część pojedyncza
Spoiwo ceramika
Zastosowanie Ściąganie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 577
EAN / GTIN 9009010005778
Numer producenta 577
Numer L L50140 1170
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ceramiczne kamienie do ostrzenia z wgłębieniami stosuje się przede wszystkim do wygładzania narzędzi o gęstym uzębieniu.
  • Różne wielkości ziaren pozwalają na indywidualny dobór narzędzia.
  • Dzięki stożkowemu kształtowi można szlifować i przeprowadzać okrawanie aż do podstawy zęba.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 35 m/s
  • specyfikacja: 89AMITTEL
  • Wymiary: B × C / C1 l L = 25 × 6 / 1 l 100

Zaleta:

  • Zastosowanie indywidualne
  • Najlepsze rezultaty
  • Szeroki asortyment

Zastosowanie:

  • Do wyjmowania narzędzi o gęstym uzębieniu

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do wyjmowania narzędzi o gęstym uzębieniu