• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Hohlmeisselstein Keramisch 25x6/1x100 mm 89A240 MITTEL Stahl

Artikel-Nr.: 577
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehbankstein
Schleifmittel Aluminiumoxid
Körnung 240
Feinheitsgrad mittel
Länge gesamt 100 mm
Inhalt Einzelteil
Bindemittel Keramik
typische Verwendung Abziehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 577
EAN / GTIN 9009010005778
Herstellernummer 577
L-Nummer L50140 1170
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die keramischen Hohlmeißelsteine werden bevorzugt zum Abziehen von engverzahnten Werkzeugen verwendet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell wählen. Auf Grund der konischen Form ist es Ihnen möglich, bis auf den Zahngrund zu schleifen und zu entgraten.

Merkmal:

  • Form: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Korngröße: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 89AMITTEL
  • Abmessung (B x C / C1 l L): 25 x 6 / 1 l 100 mm
  • Durchmesser: 25 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 100 mm

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Abziehen von engverzahnten Werkzeugen