Daltă din piatră ceramică 25x6/1l100 mm 89A MEDIUMA240

Cod articol.: 577
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră abrazivă
Materiale abrazive Oxid de aluminiu
Granulaţie 240
Grad de fineţe medie
Lungimea totală 100 mm
Cuprins o singură parte
Lianți ceramică
Utilizare Extracție

Identificare și clasificare

Cod articol 577
EAN / GTIN 9009010005778
Număr producător 577
L-Număr L50140 1170
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pietrele ceramice pentru dălți goale sunt utilizate de preferință pentru honuirea uneltelor cu dinți apropiați. Granulațiile diferite vă permit să vă personalizați unealta. Forma conică vă permite să șlefuiți și să debavurați până la baza dintelui.

Caracteristică:

  • Formă: PIATRĂ PENTRU DALTĂ GOALĂ 90HM
  • Granulația: 240
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : 89AMITTEL
  • Dimensiuni (L x C / C1 l L): 25 x 6 / 1 l 100 mm
  • Diametrul recipientului: 25 mm
  • Concentrație: 6 mm
  • Alezaj: 100 mm

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru honuirea uneltelor cu dinți apropiați