Szczotka do wykańczania powierzchni, nylon gładki, 0,30 mm, Typ: P

Nr art.: 576605 P
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
333 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Feinbürste Nylon glatt 0,30 mm, Typ: P
Długość całkowita L 225 mm
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Liczba rzędów pokrycia 4
Grubość włosia 0,3 mm
Materiał pokrycia nylon
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Szeroki brzeg L3 110 mm
Wysokość części roboczej H1 20 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka do wykańczania powierzchni,
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 576605 P
EAN / GTIN 4017359240298
Numer producenta 18217200
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Długość całkowita ok. 225 mm, 4-rzędowe, długość robocza110×20 mm, dł. drutu  20 mm.
korpus z tworzywa sztucznego, do zastosowania o podwyższonych wymaganiach higienicznych

Zastosowanie:

Duża gęstość drutu do delikatnego czyszczenia powierzchni.
Do czyszczenia i nanoszenia rozpuszczalników i detergentów.