Tarkkuusharja Nailon, sileä 0,30 mm P

Tuote nro.: 576605 P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
264 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Perlon, sileä
Kokonaispituus L 225 mm
Harjaksen paksuus 0,3 mm
Työskentelypituus L3 110 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Harjaosan leveys L1 20 mm
Harjasrivien lkm 4
Perusrungon materiaali muovi
Tuotetyyppi Tarkkuusharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 576605 P
EAN / GTIN 4017359350744
Valmistajan numero 18217242

Kuvaus

Malli:

Pituus n. 225 mm, 4-rivinen, harjastuspinta 110×20 mm, langan pituus 20 mm.
Muovivarsi käytettäväksi kohteissa, joissa noudatettava erityisiä hygieniavaatimuksia.

Käyttö:

Hieno pintatulos suuren harjastiheyden ansiosta.
Puhdistamiseen ja liuotin- sekä puhdistusaineiden levittämiseen.