Finom kefe Nylon, sima 0,30 mm P

Cikkszám: 576605 P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Perlon, sima
Teljes hossz L 225 mm
Sörte vastagsága 0,3 mm
Munkahossz L3 110 mm
Keferész hossza H1 20 mm
Keferész szélessége L1 20 mm
Drótsorok száma 4
Alaptest anyaga Műanyag
Termék fajtája Finom kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 576605 P
EAN / GTIN 4017359350744
Gyártó száma 18217242

Leírás

Kivitel:

Teljes hossz kb. 225 mm, 4 soros, keferész felülete 110×20 mm, keferész magassága 20 mm.
Műanyag test, magas higiéniai követelményekkel rendelkező területeken történő felhasználáshoz.

Felhasználás:

Nagy drótsűrűség finom felület javításokhoz.
Tisztításhoz és oldó- és tisztítószerek felhordásához.