Szczotki druciane z uchwytem z tworzywa sztucznego, falisty drut INOX, 0,35 mm, liczba rzędów pokrycia: 3

Nr art.: 575720 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
247 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba rzędów pokrycia Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 285 mm
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Liczba rzędów pokrycia 3
Grubość włosia 0,35 mm
Materiał pokrycia INOX
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Szeroki brzeg L3 130 mm
Wysokość części roboczej H1 25 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Właściwości Nadaje się do użycia z produktami spożywczymi
Rodzaj produktu Szczotka druciana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 575720 3
EAN / GTIN 4017359106082
Numer producenta 185431
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotka ręczna, wysokość 25 mm. Ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego z otworem do zawieszenia; dopuszczenie do kontaktu z żywnością, długość całkowita 285 mm.