Ročna žična ščetka, ročaj iz umetne mase valovita INOX žica 0,35 mm, Število vrst z žico: 3

Št. art.: 575720 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vrst z žico Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina L 285 mm
Material, osnovno telo umetne mase
Število vrst z žico 3
Debelina ščetin 0,35 mm
Material obloge INOX
Izvedba materiala obloge valovito
Širina obrobe L3 130 mm
Višina obloge H1 25 mm
Vrsta uporabe ročno gnano
Tipična uporaba čiščenje
Lastnosti primerno za področje živilske industrije
Vrsta izdelka žična ščetka
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 575720 3
EAN/GTIN 4017359106082
Številka proizvajalca 185431
Proizvajalec/odgovorna oseba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Ročna žična ščetka, višina žičnatega dela 25 mm. Ergonomsko telo iz umetne mase z izvrtino za obešanje, s certifikatom za živila, celotna dolžina 285 mm.