Trådhåndbørste, med kunststofgreb INOX-tråd, bølget 0,35 mm, Antal besætningsrækker: 3

Art.-nr.: 575720 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal besætningsrækker Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt L 285 mm
Materiale, basisenhed kunststof
Antal besætningsrækker 3
Tykkelse, børstehår 0,35 mm
Materiale, børsteflade INOX
Version, bestykningsmateriale bølget
Bred børsteflade L3 130 mm
Højde, børsteflade H1 25 mm
Indsatstype hånddrevet
Typisk anvendelse rengøring
Egenskaber egnet til fødevareindustrien
Produkttype stålbørste
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 575720 3
EAN/GTIN 4017359106082
Producentnummer 185431
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Håndbørste, besætningshøjde 25 mm. Ergonomisk kunststofenhed med hul til ophæng; tilladt til fødevareindustrien, samlet længde 285 mm.