Szczotka druciana do rowków, gładki drut stalowy, 0,35 mm

Nr art.: 575500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
428 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 290 mm
Szerokość korpusu 135 mm
Materiał korpusu drewno
Liczba rzędów pokrycia 3
Grubość włosia 0,35 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Szeroki brzeg L3 135 mm
Wysokość części roboczej H1 35 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka druciana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 575500
EAN / GTIN 4017359091241
Numer producenta 120801
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Szczotka druciana do rowków z 3 rzędami ostro zakończonych drutów ułożonych w kształcie litery V.
Wygięty uchwyt drewniany z zaokrąglonymi brzegami do chwytania i dwoma otworami do wieszania. Długość robocza 135 mm, wysokość drutu 35 mm, długość całkowita ok. 290 mm.