Drátěný kartáč na koutové svary ocelový drát rovný 0,35 mm

Artiklové číslo: 575500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
419 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 290 mm
Šířka základní těleso 135 mm
Materiál základní těleso dřevo
Počet řad obložení 3
Pevnost štětin 0,35 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky hladké
Široký lem L3 135 mm
Výška lemu H1 35 mm
Druh použití Poháněno ručně
Typické použití Čištění
Druh produktu Drátěný kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 575500
EAN / GTIN 4017359091241
Číslo výrobce 120801
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Kartáč na koutové svary s 3 řady drátu uspořádané ve tvaru V a zužující se do špičky.
Prohnutá dřevěná rukojeť se dvěma závěsnými otvory. Délka osazení 135 mm, výška osazení 35 mm, celková délka cca 290 mm.