{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde i alt L | 290 mm | |
| Bredde, basisenhed | 135 mm | |
| Materiale, basisenhed | træ | |
| Antal besætningsrækker | 3 | |
| Tykkelse, børstehår | 0,35 mm | |
| Materiale, børsteflade | stål | |
| Version, bestykningsmateriale | glat | |
| Bred børsteflade L3 | 135 mm | |
| Højde, børsteflade H1 | 35 mm | |
| Indsatstype | hånddrevet | |
| Typisk anvendelse | rengøring | |
| Produkttype | stålbørste | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 575500 | |
| EAN/GTIN | 4017359091241 | |
| Producentnummer | 120801 | |
| Producent/ansvarlig person | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |