Szczotki druciane, ręczne, drut nierdz. falisty ze stali INOX, 0,35 mm, liczba rzędów pokrycia: 3

Nr art.: 575200 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 134 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba rzędów pokrycia Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 290 mm
Szerokość korpusu 30 mm
Materiał korpusu drewno
Liczba rzędów pokrycia 3
Grubość włosia 0,35 mm
Materiał pokrycia INOX
Rodzaj materiału pokrycia Kształt falisty
Szeroki brzeg L3 140 mm
Wysokość części roboczej H1 25 mm
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Rodzaj produktu Szczotka druciana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 575200 3
EAN / GTIN 4017359091265
Numer producenta 104631
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

Wygięty uchwyt drewniany z dwoma otworami do wieszania. Długość robocza 140 mm, wysokość drutu 25 mm, długość całkowita ok. 290 mm.