Handdraadborstel RVS-draad gegolfd 0,35 mm 3

Artikelnummer: 575200 3
op aanvraag
Op voorraad
699 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Breedte basisdeel 30 mm
Totale lengte L 290 mm
Borsteldraaddikte 0,35 mm
Werklengte L3 140 mm
Lengte borsteldeel H1 25 mm
Aantal rijen 3
Basisdeel materiaal Hout
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 575200 3
EAN/GTIN 4017359074749
Nummer fabrikant 10463042

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen houten lichaam met twee ophanggaten. Lengte borsteldeel 140 mm, hoogte borsteldeel 25 mm, totale lengte ca. 290 mm.