Handstålborste Vågig rostfri tråd 0,35 mm 3

Art-nr: 575200 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
797 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial INOX-tråd
grundhållarbredd 30 mm
totallängd L 290 mm
Borsttjocklek 0,35 mm
Arbetslängd L3 140 mm
Borstlängd H1 25 mm
Antal beläggningsrader 3
Grundstomme material Trä
Produktslag Trådborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 575200 3
EAN/GTIN 4017359074749
Tillverkarens nummer 10463042

Benämning

Utförande:

Böjt trähandtag med två upphängningshål. Borstlängd 140 mm, borsthöjd 25 mm, totallängd ca 290 mm.